パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
鉄製北京鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43572534
品番
HB-4218
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
強火で一気に高温調理
サイズ(cm)
39
材質
鉄
質量(g)
1642
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×390×210
表面処理
クリアラッカー塗装