パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
鉄製中華鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43572568
品番
HB-4221
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
強火で一気に高温調理
サイズ(cm)
39
材質
鉄
質量(g)
1481
表面処理
クリアラッカー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×390×140