シャープ化学
シャープ化学の 接着剤
シャープ化学の 建築用
シャープ化学の 壁/天井用
ダンセイボンドPフィックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(320mL×20本)
注文コード
43575833
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
化粧パネルの貼付用の弾性接着剤
コストパフォーマンス・作業性に優れる
用途
化粧パネルの接着。
色
ホワイト
比重
1.4
伸び(%)
破断時:150(23℃)
タックフリータイム(分)
20(23℃)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
硬度(ショア A)
42
引張応力(N/mm
2
)
1.4
主なワーク
パーツ