VP3165-066DB-F VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165) SMC 43597593

※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(6) 12 DC注文コード43597593品番VP3165-066DB-F
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ポート数3ねじの種類(F) G接続口径(06) 3/4 (20A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)コイル定格電圧(V)(6) 12 DCリード線取出方法(D) DIN形ターミナルボディサイズ(6) 1使用流体空気パイロット方式(-) 標準 (内部パイロット)バルブ(-) 一般用CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする