曜日別特売
VP342-4TZ1-01A-F VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4TZ1) SMC 43603726

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4TZ1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラケット(F) ブラケット付
内容量1個注文コード43603726品番VP342-4TZ1-01A-F
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ブラケット(F) ブラケット付リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする