※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5D1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
(F) G
(T) NPTF
(-) Rc
(N) NPT
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ブラケット
(F) ブラケット付
(-) ブラケットなし
(F) ブラケット付
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43603954
品番
VP342-5D1-02NB-F
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
ブラケット
(F) ブラケット付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード