SPECIFIC 504 00-507 5W30

(13件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(1L×12缶) 注文コード43616537 品番11116011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

フォルクスワーゲン車、アウディ車専用オイル。フォルクスワーゲン車のエンジンオイル規格504.00-507.00に適合した、低リン・低イオウ・低硫酸灰分設計により排ガス中の窒素酸化物(NOx)、一酸化窒素(NO)、粒子状物質(PM)の排出を極力押さえ、触媒との適合性に優れます。
ヨーロッパの排ガス規制であるEURO4対応エンジンに適応します。
従来の規格VW 502.00/503.00/503.01/505.00/505.01/506.01を指定しているほぼ全てのフォルクスワーゲン、アウディの車輌に対応します。

SAE5W-30 ベースオイル100%化学合成 用途ガソリン/ディーゼル車用 タイプVW504 00-507 00 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAC3 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※VW TOUAREG R5 TDIおよびV10 TDIエンジンには適合していません。個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31377632
2025-08-16
用途:
補充用
いしだ工房 様 (製造業)

VW系エンジンに純正指定。 正規ディーラーでオイル交換するときの単価よりずっと安いので、次のオイル交換までの間に自分で補充するときは本製品を愛用している(年間4000Kmくらいの走行で、2缶くらい消費する)。

対象商品:
31377632
2023-07-09
用途:
vw車のメンテ
エコーラインデンタルオフィス 様 (医療・福祉・介護関連業)

車内に常備しています。純正品は丸カン嵩張るし、凹みます!
キャップ内にホース内蔵、信頼のモチュール!

対象商品:
31377632
2022-10-11
用途:
エンジンオイル定期補充用
医療・福祉・介護関連業

ロングドレイン対応の504-507表記のため性能は間違いないと思います。オイル交換後に5000キロをめどに半量を定期的に補充しています。
いったん開封すると残り半分の酸化が気になるため、500tの缶に移して保管しています。少量の補充には500tの製品があると使い切れて有難いと思います。
気になる点はキャップが固く開けづらいこと。良い点は中にジャバラがありオイルフィラーへの注入には便利です。

対象商品:
31377632
2022-11-29
用途:
audi車オイル交換にて
建設業・工事業

アウディエンジンに合う規格のオイル
純正オイルに比べても遜色のない性能
上抜きでエレメントと同時に1年に一回交換しても
純正オイルの半分くらいの金額で済みます(DIYですが)

対象商品:
31377632
2022-02-21
用途:
補充用オイル

ディーラーでオイル交換したとき、4リットル(本)を持参が200CC不足とだったため、その補充用に購入する。交換後は、純正オイルよりエンジン音の減少し、動きが滑らかになったように気がする。今後もこのオイルを使っていきたい。

対象商品:
31377632
2022-05-03
用途:
VWのオイル補充

同スペックのオイルの中では最も安定しているように思える。 モノタロウで購入するのが最安だと思う。

対象商品:
31377632
2020-07-30
用途:
オイル補充
U-WING 様 (建設業・工事業)

VWはオイル減るので定期的に補充してます。

純正より安いし重宝してます。

モノタロウが最安値かと思います。

対象商品:
31377632
2020-07-17
用途:
VW POLOに

純正品よりコスパ良くオイルの減りも少ないです。
口が注ぎやすいのもGood。
1本多く買って補充用にトランクに入れてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする