5100 4T 10W40

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12缶) 注文コード 43616984 品番 11204311
参考基準価格(税別)¥28,560 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

5100 4T 10W40は、主に、高性能スポーツバイクから一般バイク・高性能スクーター向けで、
スポーツ走行からストリート走行 まで幅広く対応するほか、
エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能。

ベースオイル化学合成(エステル) SAE10W-40 APISM 容量(L)1 用途4サイクル2輪用(ストリート系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は不可になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378165
2024-02-12
用途:
バイク整備

旧車で、メカニカルノイズが多く、熱だれしやすかったが、改善された。

1人が参考にしています
対象商品:
31378165
2024-04-03
用途:
250CCオフロードバイクのオイル交換
KMプロダクト 様

オンとオフの両用に使う単気筒バイクに使用。
相性良いと思う。

対象商品:
31378165
2023-12-05
用途:
バイクのメンテナンスに

ベスパのオイルに使用してます。
いいオイルなので大満足です。

対象商品:
31378165
2022-11-23
用途:
通常のオイル交換
医療・福祉・介護関連業

トリシィティー125に入れている
交換直後はスムーズな回転が素晴らしい
2000km近く走行しているが、安物よりは明らかに持ちがいいと思われる
バイク屋はMOTULの合成系は浸透力があり過ぎると言うが、この鉱物系は問題ないらしい
しばらくは使い続けるつもり

2人が参考にしています
対象商品:
31378165
2022-06-23
用途:
バイクのオイル交換時
建設業・工事業

空冷単気筒(SR400)、年間を通じて使用してます。
性能と金額のバランスがいい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
31378165
2021-09-09
用途:
オイル交換
建設業・工事業

いつも使っているのですが、レビューに偽物とありましたので、気になりMOTUL本社に出荷記録があるか確認を取った所本物でした。
安心しました。これからもリピートします。

4人が参考にしています
対象商品:
31378165
2021-02-22
用途:
125ccスクーターのオイル交換

初めて使用しましたが、さすがのMOTULです。
エンジン音は確実に静かになりました。
これからスクーターがどのように調子が良くなるか楽しみです。

対象商品:
31378165
2020-04-18
用途:
スクーターのオイル

モチュールは色が異なると聞いていたが普通の茶色でした。普段はGX100やシグマパワークリーンを使ってきましたがGX100>5100=シグマパワークリーンといった印象です。

現在の動画サイトでの5100も昔と同じワインレッドのような色をしているのでひょっとしたら偽物かなと思っています。ボトルは開封できないように密封されていましたが使った感触からモチュール感は全くないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする