RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(0.5L×12本) 注文コード 43617404 品番 14103121
参考基準価格(税別)¥39,840 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、
312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。
ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、
群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。

用途競技系 タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※シリコン系及びミネラル系のブレーキフルードとは混合できません。
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378682
2022-04-24
用途:
オートバイのメンテナンス

色々調べて、最終的にこの商品にたどり着きました。値段の割には良さそうです。

対象商品:
31378682
2022-01-27
用途:
サーキット走行車両に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サーキット走行する車両に使用しています。ペダルタッチがとてもよく、一度熱が入ってもほぼタッチが変わりません。

対象商品:
31378682
2021-03-08
用途:
VWポロGTI(9N)のブレーキフルードとして使用
製造業

VWポロGTI(9N)のブレーキフルードとして使用。
ポロGTIの純正ブレーキパッドは、国産車のようにダストを気にしたヤワなパッドではありませんが、それがフェードするような領域で攻め立ててもこのフルードは全く根を上げませんので、非常に優れた耐熱性能を持っていると言えます。
自分程度の使用条件なら、このさらに上にあるRBF660は不要のようです。
また、シビアに頻繁な交換を強いられるほど吸湿性も高くないので、公道使用にも優れた製品だと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする