曜日別特売
VP4150-047D VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150) SMC 43620544

※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)(7) AC240管接続口径(04) 1/2 (15A)注文コード43620544品番VP4150-047D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
ポート数5定格電圧(V)(7) AC240ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2 (15A)切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル周波数(Hz)50/60配管方法(0) 横配管使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする