曜日別特売
VP4150-065TL-N VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150) SMC 43621156

※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(06) 3/4 (20A)注文コード43621156品番VP4150-065TL-N
参考基準価格(税別)¥38,610販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(06) 3/4 (20A)切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(TL) ランプ付コンジットターミナル配管方法(0) 横配管使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする