曜日別特売
VP4170-123T VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170) SMC 43621463

※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(12) 1 1/4 (32A)リード線取出方法(T) コンジットターミナル注文コード43621463品番VP4170-123T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,450
ポート数5定格電圧(V)(3) AC110ねじの種類(-) Rc管接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(T) コンジットターミナル周波数(Hz)50/60配管方法(0) 横配管使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする