曜日別特売
VP4270-125D-F VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270) SMC 43622644

※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(12) 1 1/4 (32A)ねじの種類(F) G注文コード43622644品番VP4270-125D-F
参考基準価格(税別)¥107,690販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする