CODE DELTA コードデルタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43630389 品番SHGR
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

淡水・海水問わず「使える」SLASHのNEWスタンダードReel!ギア比は、スーパーハイギア8.1:1とハイギア7.3:1を採用し、淡水・海水両方使用用途を持たせ、軽量化と遠心ブレーキシステムのキャストフィールを高めたSLASH次世代ベイトリール。
ギア比を2種類採用する事で、使用用途がさらに拡張し、よりアクティブなスタイルが可能に。

用途
<ドラグサウンドシステム&キャスコン>DELTAモデルから搭載された、ドラグサウンドシステム。
ドラグの音での高揚感はもとより、サウンド音でターゲットのおよそのサイズも分かる。
キャスコンにもクリック音を入れ、繊細な調整も可能。
<フレーム・サイドカバー>メインフレームは強化カーボンフレーム仕様。
大幅な軽量化に貢献。
サイドカバーもカーボン素材仕様。
<ベアリング>ステンレス製防錆ベアリング仕様5+1
仕様Line-Wt(PE):PE1.5号-200m 径(Φmm)スプール:34 ベアリング5+1 ハンドル100mmカーボンクランクハンドル ハンドル形状右ハンドル 自重(g)158、スプール:約14 ギア比8.1:1 巻取長さ(cm)ハンドル1回転最大:86 最大ドラグ(kg)8
注意
画像はSHGLです、ハンドルは逆になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする