ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の 建具金物
ECLE(マツ六)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ECLE(マツ六)の パイプブラケット
室内用手すり支柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43635648
品番
EL-921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます
木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本
材質
支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール
色
ブラウン・Mブラウン
径(Φmm)
手すり径32/35兼用
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません