ゼニライトブイ
ゼニライトブイの 航海計器
ゼニライトブイの 船灯/信号器具/形象物
ゼニライトブイの 航海灯/標識灯
標識灯 L-2型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43636934
品番
L-2型 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
光色
白光
仕様
【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個
質量(kg)
約1(電池除く)
全長(m)
約0.42(灯ろう含む)
主要材質
ABS樹脂
光源
LED電球(6V1.2W)
使用電池
単一アルカリ乾電池(LR20)
電池寿命
約70日
高さ(m)
【灯】約0.36
光達距離(海里)
3.0km(大気透過度T=0.74)