VP717Y-5DZ1 V Series(VP717Y) SMC 43643775

 

VP717Y-5DZ1 V Series(VP717Y) SMC 43643775
VP717Y-5DZ1 V Series(VP717Y) SMC 43643775

V Series(VP717Y)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(D)DIN形・コネクタ付注文コード43643775品番VP717Y-5DZ1
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法(D)DIN形・コネクタ付切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)電圧(V)(5)DC24シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする