曜日別特売
VP744-4MZ1-A VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744) SMC 43652114

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード43652114品番VP744-4MZ1-A
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする