MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
アルミ基板用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43658625
品番
AW-1.6-5.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アルミ基板の穴に取付けられる端子です。
片面パターンアルミ基板の反対側に端子を出すことが出来ます。
穴に入る部分はフッ素で絶縁されていますのでショートすることがありません。
材質
ピン部:黄銅、斜線部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法L(mm)
5.6
寸法A(mm)
2.6
定格電流(A)
7
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
300(AC,DC1分間)(アルミ基板の性能による。)(参考値)