曜日別特売
BW-3.2-15-M3 追加プリント基板用端子 MAC8(マックエイト) 43660953

追加プリント基板用端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)3.1
寸法B(mm)1.5
寸法H(mm)14.2
内容量1袋(100個)注文コード43660953品番BW-3.2-15-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

親基板の上に子基板をのせる事が出来ます。
親基板の端に捨てランドを作っておけば、いざという時に子基板がのせられます。
親基板にはさみ込んで半田付し、その上に子基板をネジでとめます。
プリント基板板厚1.6t、2.0t、3.2tに適合します。

材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキピッチ(mm)0.5寸法H(mm)14.2寸法A(mm)3.1寸法B(mm)1.5寸法C(mm)9定格電流(A)20適合プリント基板厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする