ハイブリットIC用端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法L(mm)8 寸法D(mm)8 仕上ニッケル下地金メッキ 注文コード43662073 品番CDT-04-8-8-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法L・寸法D・仕上など96種類から選べます 他の種類を見る

チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。

材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 寸法L(mm)8 寸法D(mm)8 定格電流(A)2 寸法C(mm)0.2 寸法B(Φmm)0.7 寸法A(Φmm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付スルーホール径(Φmm)0.5-0 適合基板板厚(mm)3.5〜6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする