MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ハイブリットIC用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
15
寸法A(Φmm)
1.5
寸法D(mm)
8
注文コード
43662816
品番
CDT-15-8-15-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法A・寸法D
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
15
寸法D(mm)
8
定格電流(A)
17
寸法C(mm)
0.5
寸法B(Φmm)
2.5
寸法A(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付スルーホール径(Φmm)
1.6
-0
適合基板板厚(mm)
3.5〜6.5