MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ハイブリッドIC用端子
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43663008
品番
CF-1-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。
0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質
コバール
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
3
定格電流(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.5