MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ハイブリッドIC用端子
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
定格電流(A)
1
注文コード
43663245
品番
CK-02-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法D(mm)
0.1
定格電流(A)
1
寸法C(mm)
5
寸法B(Φmm)
0.2
寸法A(Φmm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.3