MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
チェック用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43664654
品番
CT-4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。
頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法D1(mm)
2
寸法D2(mm)
-
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
-
寸法D3(mm)
1.2
寸法H3(mm)
2.5
寸法D4(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1.6