曜日別特売
VQ1400-1D1 VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1400) SMC 43666096

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1400)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60 Hz)注文コード43666096品番VQ1400-1D1
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(1) AC100 (50/60 Hz)ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする