MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
二段重ね用電源端子
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43666124
品番
DX-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PJ-2-7.5と組合わせてプリント基板を二段重ねして電源を供給する事が出来ます。
PD-191〜PD-199と組合わせて上記と同様に電源供給が出来ます。
材質
銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
2.5
寸法H(mm)
10
定格電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応