MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用角度フリー導通ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
43667524
品番
FAL-0.6-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
プリント基板の角度を自由に導通させる為のオスピンです。
相手側ソケットFAC-0.6が適合します。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
10
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以下