MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
フィルム用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43667549
品番
FC-1-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。
シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
材質
ピン部:リン青銅、リング部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
6
寸法D(Φmm)
0.5
定格電流(A)
3
取付穴径(Φmm)
0.5
寸法C(Φmm)
0.5
寸法B(Φmm)
0.8
寸法A(Φmm)
0.45
寸法E(Φmm)
1
適合工具
PCX-1プラスP-24
RoHS指令(10物質対応)
対応