MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
フッ素端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43668136
品番
FT-6-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高耐圧が必要な時に使用出来るフッ素端子です。
取付は圧入で固定できます。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
5000(AC,DC1分間)