表面実装用連結ピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43668319 品番 GQS-3-5-31P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

表面実装基板の電源取出しピン等に御利用下さい。
樹脂上部にプリント基板を取付けることができます。(PC板の二段重ねにも御利用できます。)
高さは4〜10mmまであります。
ピン間が空間になっている為、空気の流通が良く温度上昇を防止できます。
2.54mmピッチ最大31P、5.08mmピッチ最大15P
両サイドは位置決めピンになっています。

材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+125 寸法H(mm)5 定格電流(A)10 寸法P(mm)2.54 絶縁抵抗(MΩ)500以上 寸法A(Φmm)1.8 連結数31 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする