MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
自動挿入機用 表面実装用カラーチェック端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
色
青
仕上
ニッケル下地金メッキ
注文コード
43670069
品番
HK-5-G-B 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
チップマウンターにかけられるカラーチェック端子です。
サイズは2.5×3.0。
推奨ランド径はベタ( )1.25×2.5以上にされた方が強度は増します。
材質
ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部(斜線部):フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
RoHS指令(10物質対応)
対応