MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用連結ピン(2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43670735
品番
HQ-2-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂くと便利です。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
0.6
寸法F(mm)
0.635
寸法D(mm)
1.6
定格電流(A)
3
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応