MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用ラッピング端子
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕上
ニッケル下地金メッキ
注文コード
43673824
品番
HWP-2P-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2ピン及び3ピンが連結しています
リフローにかけられるタイプです。
推奨取付ランド
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)