MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用ハイブリット連結端子
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43674515
品番
HZR-1-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
上部をスルーホール穴に入れて半田付する事によって簡単に表面実装用のハイブリットIC等が作れます。
材質
ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法P(mm)
1.27
連結数
40
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.7