MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ジャンパーピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43675425
品番
JX-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。
ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質
外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ソケットピン
PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他