MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ジャンパーピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
43675477
品番
JX-20-SC-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。
バラとテーピングタイプ2種類用意しています。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
1.7〜2.1
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)