MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
オシロプローブ用チェック端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
色
空
仕上
ニッケル下地金メッキ
注文コード
43676387
品番
LC-3-G 空
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
2.54mmピッチで立てられます。
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質
リン青銅0.3Φ
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
空
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8