MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
LED延長ピン(連結タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43676816
品番
LFR-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい
2.54mmピッチで20ピンが連結しています
LEDの足を穴の中に入れ半田付して下さい
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
適合
LED足径(Φmm):0.7以下
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法H(mm)
20
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)