MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
SMT用LED取付ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43680194
品番
LYS-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
砲弾型LEDが生産中止等、入手不可能になった場合、砲弾型LEDのTH穴に当部品を挿入して半田付し、上部にSMT用LEDを半田付して固定できます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合
SMT LEDサイズ(mm):3.2×1.6、2×1.25
寸法H(mm)
2
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応