MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
端子台取付用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43681804
品番
MH-1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
端子台にプリント基板を取付ける時に御使用下さい。
端子台ネジM3用、M4用の2種類あります。
ねじ
M3用
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
寸法A(mm)
3.2
定格電流(A)
10
寸法B(mm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
2.2