MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
多層基板修理用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43683265
品番
MR-2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
多層基板の内層ショートを修理出来る端子です。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:フッ素樹脂乳白色
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
1.9
寸法t(mm)
0.18
寸法D(mm)
0.95
寸法E(mm)
1.35
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
2
耐熱温度(℃)
240
適合プリント基板厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1.5