MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法H(mm)
5.65
寸法L(mm)
3.7
注文コード
43683667
品番
MX-1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法L(mm)
3.7
寸法H(mm)
5.65
定格電流(A)
2
寸法P(mm)
1.27
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
適合ソケットピン
ME-1-1,ME-10-1