MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
マイクロコネクター オスピン
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43686187
品番
OM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
本製品とハウジング(OHシリーズ)でペアーになります。
本製品のみ(ハウジングなし)でも使用できます。
OMシリーズ圧着用工具(OMXT-1)で圧着してください。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
8.1
寸法A(mm)
3.6
電気容量(A)
1
寸法B(Φmm)
0.5
適合電線
AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
OHシリーズ