MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
パネル用端子 プラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
赤
取付方式
半田
注文コード
43686327
品番
OP-1-1 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・取付方式
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。
丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
色
赤
取付方式
半田
適合電線
AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応