MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
パネル用端子 プラグ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43686537
品番
OP-50-2黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に使用するオスピンです。
電線は半田付け、もしくは圧着にて御利用下さい。
圧着の場合、圧着工具(品番OMXT-1)
先端ツール(品番X-9)を御使用下さい。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
黒
定格電流(A)
20
適合電線
AWG18より細い線
RoHS指令(10物質対応)
対応