MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用連結ピン
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法A(mm)
5
定格電流(A)
2
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
注文コード
43687088
品番
OQ-01-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・定格電流・材質
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装基板、セラミック基板、アルミ基板、鉄基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
H.ICの足等にもご利用出来ます。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
0.635
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
50.8
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
0.4
寸法P(mm)
1.27
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)