曜日別特売
VQ5301-11-04 V Series(VQ5301) SMC 43690212

 

VQ5301-11-04 V Series(VQ5301) SMC 43690212
VQ5301-11-04 V Series(VQ5301) SMC 43690212

V Series(VQ5301)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rcコイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)CE-対応品(-) なし注文コード43690212品番VQ5301-11-04
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする