MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8〜1.0Φ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43698717
品番
PN-5-1 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質
ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.8〜1.0
取付可能板厚(mm)
1.0〜3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜力(g)
150以上