曜日別特売
PN-7-1-A 青 パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト) 43698814

パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード43698814品番PN-7-1-A 青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。

材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする